すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595HF-162

品名 : [EA595HF-62用] 替チップ

仕様

形状直・鋭型番73
仕様替チップ入数1セット
材質セラミック(ジルコニア強化アルミナ)先端幅0.60mm
先端厚0.50mm全長50mm
重量3.5g
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。
先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。
販売価格

8,090(税抜)/ 8,899円(税込)

カタログ価格

8,090円(税抜)/8,899円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/02 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0674ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA595HF-61 135mm 交換式ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス)
    EA595HF-62 140mm 交換式ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス)
    EA595HF-63 135mm 交換式ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス)
    EA595HF-161 [EA595HF-61用] 替チップ
    EA595HF-162 [EA595HF-62用] 替チップ
    EA595HF-163 [EA595HF-63用] 替チップ
    その他関連
    本体EA595HF-62 : 140mm 交換式ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ674ページ
    • エスコ便利カタログ675ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top