すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA595HH-6

品名 : 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート)

仕様

型番5形状直・鋭
材質ステンレス(SUS316L)先端幅0.30mm
先端厚0.25mm先端長30.0mm
開口幅8.0mm全長110mm
幅10.0mm高さ11.0mm
重量13g
非磁性(80%)、耐酸性に優れています。
エポキシコーティングにより、電子部品の取り扱いやクリーンルームでの使用に適したESD特性を備えています。
販売価格

4,700円(税抜)/ 5,170円(税込)

カタログ価格

4,700円(税抜)/5,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/30 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0673ページ
バリエーション一覧
EA595HH-5 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-6 0.3x110mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
EA595HH-7 0.3x120mm 精密用ピンセット(エポキシコート)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top