すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595K-5L

品名 : 440mm トング(ステンレス製)

仕様

全長440mm入数1本
材質ステンレス(18-8)重量155g
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明●トング先端幅・・・22mm
販売価格

515(税抜)/ 567円(税込)

カタログ価格

515円(税抜)/567円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/03/04 00:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ2398ページ
バリエーション一覧
EA595K-5L 440mm トング(ステンレス製)
EA595K-10B 440mm トング(ステンレス製/5本)
メイン画像
  • エスコ便利カタログ612ページ
  • エスコ便利カタログ613ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top