すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595K-85

品名 : 55x300mm トング(ターナー型/天然木柄)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UG-3273
サイズ55×300mm材質本体:ステンレス鋼
グリップ:天然木
重量160g
ハンバーグやステーキ、目玉焼きなどが返しやすいターナータイプのトングです。
レジャーはもちろんご家庭でも使えます。
衛生的なステンレス製の本体に、握りやすい木製グリップ。
収納に便利なストッパー付
肉類などの調理物が返しやすいターナータイプ
販売価格

945(税抜)/ 1,040円(税込)

カタログ価格

945円(税抜)/1,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2025/11/24 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2168ページ2511ページ

代替品

EA595K-32
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • エスコ便利カタログ2168ページ
  • エスコ便利カタログ2169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top