すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595VC-1

品名 : 125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)

仕様

材質セラミック(ジルコニア)耐熱温度700℃
先端直・細全長125mm
先端幅1mm刃先先丸
非磁気性、絶縁性、耐薬品性、耐摩耗性がある
静電気が帯びにくい
半田、銀ロウが付着しません。
先端ギザ無
販売価格

9,900(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/14 00:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0691ページ
バリエーション一覧
EA595VC-1 125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)
EA595VC-11 120mm セラミックピンセット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ690ページ
  • エスコ便利カタログ691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top