呼び線は3本撚りのため1本1本が反発しあって弾力性に富み、抵抗摩擦が少なくわずかな力で通線可能
仕様
| 線径 | 7mm | 材質 | ナイロンPA66+ピアノ線 |
|---|
| 使用荷重 | 6.4kN(650kg) | 全長 | 30m |
|---|
| 曲げ半径が小さく、ファイバーグラスよりも安価です。 |
| 販売価格 | 15,900円(税抜)/
17,490円(税込)
| カタログ価格 | 15,900円(税抜)/17,490円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
19 (2026/05/01 18:26現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0236ページ |
|---|
代替品