すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BJ-1

品名 : 4.0mmx 50m FRP通線ロッド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番E-4112R
商品名スーパースネーク重量3.5kg
ロッドサイズφ4mm×50mロッド材質FRP
フレームサイズ400×190×550(H)mm
販売価格

32,000(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 18:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA597BJ-1A
  • 品番

    EA597BJ-1A

  • コメント

    変更点:グリップなしに変更

メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top