すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BJ-70

品名 : M12 通線ロッド用誘導金具

仕様

ブランド名PRO MATE型番P4140-39
全長450mmネジ径M12
適用ロッドEA597BJ-21、-22
※変換アダプターが必要です
重量280g
ラック用誘導金具
300mm間隔の子桁を難なく乗り越え、誘導金具がつまずくことなくケーブルラック上をスムーズに進みます。
販売価格

8,390(税抜)/ 9,229円(税込)

カタログ価格

8,390円(税抜)/9,229円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 10:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0234ページ
その他関連
本体EA597BJ-21 : 6.5mmx 50m FRP通線ロッド
本体EA597BJ-22 : 6.5mmx100m FRP通線ロッド
オプションEA597BJ-66 : M10xM12 通線ロッド用変換アダプター
ウェブカタログ画像
  • 誘導金具が子桁につまづくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます
  • エスコ便利カタログ234ページ
  • エスコ便利カタログ235ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top