すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597BM-5

品名 : 4.5mm/6.5mmx1.5m FRP通線ロッド(5本組)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番E-4119Js
商品名ジョイントラインセット用途中空壁、天井裏、OAフロアーなどの配線作業に
ロッド線径φ4.5mm
φ6.5mm
ねじ径φ4.5mm:M5 P0.8
φ6.5mm:M7 P1.0
長さ(1本)1.5m組数φ4.5mm:2本
φ6.5mm:3本
適応ワイヤーヘッドφ4.5mm:EA597BM-10W
φ6.5mm:EA597BM-12
※ワイヤーヘッドは別売りです。
材質AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)
総重量410g
先端はφ4.5mmで曲がりになめらか対応、手元はφ6.5mmでしっかり押す。さまざまな作業現場に柔軟対応します。
φ4.5mmと、φ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続できます。
リードヘッドφ4.5mm用、φ6.5mm用、各1個付き
販売価格

18,700(税抜)/ 20,570円(税込)

カタログ価格

18,700円(税抜)/20,570円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/05 18:36現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0237ページ
その他関連
オプションEA597BM-10W : [φ4.0・4.5・5.5mm用] ワイヤーヘッド
オプションEA597BM-12 : [φ6.5mm用] ワイヤーヘッド
ウェブカタログ画像
φ4.5mm×2本、Φ6.5mm×3本
  • φ4.5mm×2本、Φ6.5mm×3本
  • リードヘッド各1個付き
  • φ4.5mm×2本、Φ6.5mm×3本
  • φ4.5mmとφ6.5mmの太さの異なるロッドを簡単に接続!
  • 使用例
  • ロッド材質
  • ジョイント例

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ236ページ
  • エスコ便利カタログ237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top