2種類の先端チップが様々なワイヤーやケーブルに対応します
仕様
| 材質 | ロッド:ファイバーグラス フック・接続ネジ:スチール | 先端形状 | J型フック、バレットノーズチップ |
|---|
| 本体径 | 6.4mm | サイズ | 0.9~7.3m(0.9m×2本、1.8m×3本) |
|---|
| フック開口幅 | 8mm | 引張強度 | 0.9kN |
|---|
| 重量 | 0.9kg | | |
|---|
| 接続部はねじ込んで延長してください。 |
| 販売価格 | 18,700円(税抜)/
20,570円(税込)
| カタログ価格 | 18,700円(税抜)/20,570円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/08/31 08:11現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
|---|
| カタログページ | 0238ページ |
|---|