すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597G-54

品名 : 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-48610L
商品名カーボンキャッチャー収納時74cm
伸長時10m(18段)竿最大径φ47.5mm
フック開口幅20mm電源LR44×3個(付属)
LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間
重量1580g材質カーボン+FRP製
高所、狭い所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
天井裏の電気・電話等の配線作業時に脚立からの落下や、天井を打ち破るなどの事故を防ぎます。
先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群!
配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
カーボン製で軽く、たわみが少ないため目標物を確実にキャッチ!
ライト部は高輝度白色LEDを採用。非常に明るく長寿命、低消費電力
底割れ防止の厚ゴム仕上げ
収納ケース付き
※先端と手元の竿はFRP製ですが、感電事故には十分ご注意ください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

40,600(税抜)/ 44,660円(税込)

カタログ価格

40,600円(税抜)/44,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 08:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0237ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA597G-51 0.63-6.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-52 0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-53 0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-54 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-56 0.6-6.0m カーボンキャッチャー
    EA597G-57 0.6-7.0m カーボンキャッチャー
    EA597G-58 0.6-8.0m カーボンキャッチャー
    EA597G-59 0.71-10m カーボンキャッチャー
    ウェブカタログ画像
    伸長時:10m(18段)
    • 伸長時:10m(18段)
    • LEDライト点灯方法
    • 天井裏の電気・電話等の配線作業時に
    • 先端に白色LEDライト付き
    • 収納袋付き
    • 先端サイズ

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ236ページ
    • エスコ便利カタログ237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top