すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597G-59

品名 : 0.71-10m カーボンキャッチャー

仕様

ブランド名PRO MATE型番E-48610
商品名カーボンキャッチャー用途天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に
仕様ライトなし伸長時10m(18段)
収納時71cmサオ最大径φ47.5mm
重量1550g材質カーボン+FRP製
カーボン製で軽く、たわみが少ないため、目標物を確実にキャッチします。
厚ゴム仕上げで、底割れ防止
先端グリーン蛍光色仕上げ、手元竿オレンジ経口色仕上げ
収納ケース付
<使用上の注意>
・さおを伸ばす時、必ず先端の細いさおより順々に繰り出してください。
・さおを収納する時、手元の一番太いさおより順々に収納してください。細いさおをお先に収納されますと、中で太いさおをに当たり、割れる恐れがあります。
・収納時、さおがきつくしまっている場合は、尻栓を床や柱にあてて突き入れてください。尻栓が抜ける恐れがあります。
販売価格

36,900(税抜)/ 40,590円(税込)

カタログ価格

36,900円(税抜)/40,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 08:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0237ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA597G-51 0.63-6.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-52 0.63-7.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-53 0.63-8.0m カーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-54 0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
    EA597G-56 0.6-6.0m カーボンキャッチャー
    EA597G-57 0.6-7.0m カーボンキャッチャー
    EA597G-58 0.6-8.0m カーボンキャッチャー
    EA597G-59 0.71-10m カーボンキャッチャー
    ウェブカタログ画像
    伸長時:10m(18段)
    • 伸長時:10m(18段)
    • エスコ便利カタログ236ページ
    • エスコ便利カタログ237ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top