すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA597GA-7

品名 : 6.0x0.7mmx7.5m フィッシュテープ(スチール製)

平らなテープタイプで天井の上やカーペットの下など、狭所を簡単に通せます

仕様

テープサイズ6(W)mm×7.5mテープ厚み0.8mm
材質テープ:スチール
テープヘッド:樹脂
リールケース:樹脂
本体サイズ230×160mm
重量560g
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。
巻取りハンドル付
販売価格

4,620(税抜)/ 5,082円(税込)

カタログ価格

4,620円(税抜)/5,082円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/04/25 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0236ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ236ページ
  • エスコ便利カタログ237ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top