すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA598AG-1

品名 : 160-616mm ポケットクリップ(伸縮式)

仕様

全長160~616mmボディ径約8mm
伸縮式ワニ口クリップ
※ワニ口クリップは遠隔操作できません
クロムメッキボディ
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/04/07 13:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1960ページ2268ページ
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1960ページ
  • エスコ便利カタログ1961ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top