先端部はマグネットピックアップとサービスミラーの付け替え交換式
仕様
| ミラー径 | 57mm | 倍率 | 等倍 |
|---|
| シャフト径 | 210~760mm | 重量 | 約140g |
|---|
| 材質 | ミラー:ガラス、 ミラー受部・シャフト:ステンレス | 吸着能力 | 7.2kg |
|---|
| 全長 | 254~870mm | | |
|---|
| 先端部はマグネットピックアップとサービスミラーの付け替え交換式 |
| シャフトとミラー部はマグネット吸着式です。 |
| シャフトは5段階収縮式 |
| マグネットの磁力を先端に絞るサイドキャップ付き |
| ボールジョイントで360°見ることが可能 |
| スベリ止めハンドル |
| 販売価格 | 5,810円(税抜)/
6,391円(税込)
| カタログ価格 | 5,810円(税抜)/6,391円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
17 (2026/03/09 19:47現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0342ページ |
|---|