先端のボールジョイントで奥まった箇所のピックアップも可能です
仕様
| 吸着能力 | 1.35kg | マグネット径 | 13mm |
|---|
| 伸縮長 | 270~371mm | 重量(g) | 125 |
|---|
| 先端を自由に動かせるスイベルヘッド |
| 水や油で濡れた手でも滑りにくいビニールグリップ |
| 伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに |
| 販売価格 | 2,440円(税抜)/
2,684円(税込)
| カタログ価格 | 2,440円(税抜)/2,684円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/03/25 04:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
|---|
| カタログページ | 0342ページ |
|---|