すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA598MA

品名 : 146mm マグネットピックアップ(ポケット型)

仕様

吸着能力0.9kg全長146mm
直径φ8mmマグネット径φ6mm
材質シャフト:アルミ
磁石:ネオジウム磁石
持ち運びに便利なポケットクリップ付き
頑丈な伸縮式本体とハンドルグリップにより、届きにくい場所のネジなどを回収できます。
販売価格

970(税抜)/ 1,067円(税込)

カタログ価格

970円(税抜)/1,067円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/17 05:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0347ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ346ページ
  • エスコ便利カタログ347ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top