すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599A-14

品名 : 24T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
カタログ訂正

24/12/13 刃厚…(誤)8.77mm→(正)0.9mm(No.55,56 1205)

仕様

刃長190mmピッチ1.05mm
刃厚0.9mmスチール
山数24T入数1枚
金属の切断用交換用替刃
金属を正確かつ簡単に切断できるように設計されています。
販売価格

430(税抜)/ 473円(税込)

カタログ価格

430円(税抜)/473円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 23:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0135ページ
バリエーション一覧
EA599A-11 235mm/190mm 引き廻し鋸
EA599A-12 235mm/190mm 引き廻し鋸
EA599A-13 10T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚)
EA599A-14 24T/190mm 引き廻し鋸 替刃(1枚)
その他関連
本体EA599A-11 : 235mm/190mm 引き廻し鋸
本体EA599A-12 : 235mm/190mm 引き廻し鋸
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top