すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599DB-11

品名 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DB-10用)

仕様

EA599DB-10用替刃
刃材質特殊刃物鋼全長240mm
刃長210mm刃厚0.9mm
重量51g
入数は1枚入りです。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/02 12:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2491ページ
その他関連
本体EA599DB-10A : 445mm/210mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top