すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599DC-103

品名 : 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番PM-24※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>大工用折込鋸×1、ホルダー×1適用材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)生木
全長500mm刃長240mm
刃材質高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)柄材質アルミダイカスト+エラストマー
ホルダー材質加硫合成ゴム
中目
替刃式
縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。
ホルダー付きで、携帯に便利です。
販売価格

5,000(税抜)/ 5,500円(税込)

カタログ価格

5,000円(税抜)/5,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/16 17:20現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2552ページ
バリエーション一覧
EA599DC-101 210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)
EA599DC-103 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)
その他関連
セット商品EA599DC-3 : 500mm/240mm 大工用折込鋸(中目・替刃式)
セット商品EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム)
部品EA599DC-13 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-3用/中目)
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

商品動画

  • エスコ便利カタログ2552ページ
  • エスコ便利カタログ2553ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top