すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DC-122

品名 : 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・厚刃)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番PM-24H※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>折込鋸×1、ホルダー×1適用材一般木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木
全長500mm刃長240mm
ピッチ6mm刃材質高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)
柄材質アルミダイカスト+エラストマーホルダー材質加硫合成ゴム
厚刃
替刃式
衝撃焼入れ
アサリわけなし
角度切替2段階式グリップ
携帯に便利な着脱式ホルダー付き
板厚で、仮枠現場での酷使にも対応できます。
ワンタッチストッパー付き
販売価格

4,880円(税抜)/ 5,368円(税込)

カタログ価格

4,880円(税抜)/5,368円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 14:06現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2490ページ
バリエーション一覧
EA599DC-121 210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・厚刃)
EA599DC-122 240/500mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・厚刃)
その他関連
セット商品EA599DC-22 : 240mm/500mm 大工用折込鋸(替刃式/厚刃)
セット商品EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム)
部品EA599DC-41 : 240mm 折込鋸 替刃(EA599DC-22用/厚刃)
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

商品動画

  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top