すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DC-5

品名 : 440mm/210mm大工園芸用折込鋸(荒目・替刃式

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番PM-21L
用途土木・園芸用全長使用時:440mm
収納時:242mm
刃長210mm切り幅1.2mm
ピッチ8mm刃材質高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)
柄材質アルミダイカスト+エラストマー重量202g
荒目
生木をザクザクカット、剪定作業に最適
衝撃焼入れ
リブ付き研磨
ワンタッチストッパー付き
角度切替2段階
軽く、さびに強い、耐久性抜群のメタルボディ
販売価格

2,770円(税抜)/ 3,047円(税込)

カタログ価格

2,770円(税抜)/3,047円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/07 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2490ページ

代替品

EA599DC-6
  • 品番

    EA599DC-6

  • コメント

    全長500mm 刃長240mm 粗目

バリエーション一覧
EA599DC-5 440mm/210mm大工園芸用折込鋸(荒目・替刃式
EA599DC-6 500mm/240mm大工園芸用折込鋸(荒目・替刃式
その他関連
部品EA599DC-15 : 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-5用/厚刃・荒目)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • アサリわけなし

商品動画

  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top