すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599DE-62

品名 : [EA599DE-61用]替刃(ALC用/2枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ピッチ6.5mm・1.8mm適用材ALC材
入数2枚
高級特殊鋼を使用し完全熱処理を施しているので耐久性に優れています。
EA599DE-61用替刃
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 17:53現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0136ページ

代替品

EA599EB-1
その他関連
本体EA599DE-61 : 250mm ALC鋸(替刃式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ136ページ
  • エスコ便利カタログ137ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top