すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DF-10

品名 : 610mm 弓鋸(大型木材用)

仕様

材質刃:焼入れ焼戻し炭素鋼、
ハンドル:プラスチック、
フレーム:炭素鋼
全長731mm
刃長610mm刃厚0.7mm
深さ120mm重量780g
速く・綺麗に切断したいときに
簡単に刃の交換が可能です。
乾木用糸鋸刃付1枚付(EA522V-1)
乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
柔らかく湿った木材を切るのには別売の替刃EA522V-2をご使用ください。(下記関連商品をご覧ください。)
ハンドルに滑り止め有り
大きいサイズの木材等に
販売価格

4,070円(税抜)/ 4,477円(税込)

カタログ価格

4,070円(税抜)/4,477円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2492ページ

代替品

EA522VB-1
その他関連
部品EA522V-1 : 610mm 鋸替刃(乾木用)
オプションEA522V-2 : 610mm 鋸替刃(生木用)
ウェブカタログ画像
  • ペグ歯形状で乾木が切りやすいです。
  • エスコ便利カタログ2492ページ
  • エスコ便利カタログ2493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top