すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599DL-113

品名 : 350mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番Y-15※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>折込鋸×1、ホルダー×1全長350mm
刃長150mmピッチ4mm
刃材質高炭素刃物鋼ホルダー材質加硫合成ゴム
替刃式
衝撃焼入
アサリわけなし
鏡面研磨目立て
二重グリップ
刃は防錆処理されています。
ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できる鋸ホルダー付き
販売価格

6,310円(税抜)/ 6,941円(税込)

カタログ価格

6,310円(税抜)/6,941円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2490ページ
バリエーション一覧
EA599DL-112 410mm/180mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
EA599DL-113 350mm/150mm 折込鋸(サヤ付・替刃式)
その他関連
セット商品EA599DL-13 : 350mm/150mm 折込鋸(生木剪定用・替刃式)
セット商品EA925NN-3A : 325mm 折込鋸ホルダー(合成ゴム)
部品EA599DL-23 : 150mm 折込鋸 替刃(生木剪定用)
ウェブカタログ画像
  • アサリわけなし

商品動画

  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top