すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599DL-31

品名 : 377mm/170mm 剪定用折込鋸(生木・カーブ付刃)

仕様

メーカーアルスコーポレーション(ARS)型番GR-17
全長使用時:377mm
折込時:230mm
刃長170mm
刃厚1.2mmピッチ4mm
刃材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)重量175g
荒目
替刃式
鏡面研磨目立て
リブ付研磨
二重グリップ
手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。
刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式
販売価格

3,320(税抜)/ 3,652円(税込)

カタログ価格

3,320円(税抜)/3,652円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/24 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2491ページ
その他関連
部品EA599DL-41 : 170mm 折込鋸 替刃(EA599DL-31用・カーブ付刃)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top