すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA599RA-2A

品名 : 420mm/180mm 木工鋸(0.5mm厚・替刃式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番293
全長420mm刃長180mm
刃厚0.5mmピッチ1.5mm
刃材質炭素工具鋼適用材一般木材、角材、竹材、塩ビパイプ、デコラ、集成材
替刃式
様々な材料に対応できるシャープな切れ味と、短い背金で厚い材料の切り落としも難なく可能です。
短い刃の先端に施したR目立てで平面窓加工が簡単にでき、超薄刃の切れ味により細工性に優れ、使いやすく狭い場所での作業に最適です。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。
万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。
自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。
グリップ力が優れており、少しの握力で切断が出来るので、長時間の作業でも疲れにくいです。
柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。
グリップ全体にエラストマ樹脂を採用し、模様は飽きの来ない伝統の青海波紋を表現しています。
販売価格

2,230円(税抜)/ 2,453円(税込)

カタログ価格

2,230円(税抜)/2,453円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/11 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0135ページ

代替品

EA599RD-31
  • 品番

    EA599RD-31

  • コメント

    全長543mm、刃長240mm、ピッチ1mm

バリエーション一覧
EA599RA-1A 420mm/180mm 木工鋸(薄刃0.3mm厚・替刃式)
EA599RA-2A 420mm/180mm 木工鋸(0.5mm厚・替刃式)
その他関連
部品EA599RA-2S : 180mm 木工鋸 替刃(EA599RA-2A用/0.5mm厚)
ウェブカタログ画像
  • 一般木材、合板などの切断が可能です。\n厚みのある材料にも対応します。
  • 画期的な先端R目立て加工により、平面加工を実現
  • 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えています。

商品動画

  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top