すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RB-23

品名 : 470mm/300mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付)

長時間作業でも疲れない超軽量パワーフィットグリップで作業効率UP

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番7163
全長470mm刃長300mm
刃厚0.8mmピッチ2.5mm
刃材質SK材重量251g
適用材竹材
替刃式、さや付
竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味で奇麗な切り口に仕上がります。
緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。
グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい
高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能
左右どちらの向きからでもケースに収納できます。
出し入れ簡単なロック機能、破損しにくく耐久性に優れた安心設計です。
下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。
作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えます。
水洗いが可能なので、手入れが簡単です。
自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。
販売価格

3,470(税抜)/ 3,817円(税込)

カタログ価格

3,470円(税抜)/3,817円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/05 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2491ページ

代替品

EA599GF-1
  • 品番

    EA599GF-1

  • コメント

    全長420mm 刃長270mm

バリエーション一覧
EA599RB-21 413mm/240mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RB-23 470mm/300mm 竹挽き鋸(替刃式・サヤ付)
その他関連
部品EA599RB-26 : 300mm 竹挽き鋸 替刃(EA599RB-23用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 竹の性質に合わせた目立ては、耐久性に優れ、軽快な切れ味できれいな切り口に仕上がります。
  • 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えています。
  • エスコ便利カタログ2490ページ
  • エスコ便利カタログ2491ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top