| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 2845 |
|---|
| 全長 | 543mm | 刃長 | 240mm |
|---|
| 刃厚 | 0.3mm | ピッチ | 1mm |
|---|
| 刃材質 | SK材 | 適用材 | 一般木材、角材、塩ビパイプ、デコラ、集成材、竹材 |
|---|
| 替刃式 |
| 精密木工、竹細工、内装、建具、家具、楽器製作に最適 |
| 寸分狂わない仕上切りが可能 |
| 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 |
| 最大35mm厚までの板材の仕上加工が可能 |
| 折りたたんで収納可能です。 |
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 |
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 |
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 |