すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RE-11A

品名 : 240mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-1A用)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番R724
刃長240mm刃厚0.7mm
ピッチ2.5mm刃材質炭素工具鋼
入数1枚
EA599RE-1A用の替刃です。
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/22 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0135ページ
バリエーション一覧
EA599RE-11A 240mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-1A用)
EA599RE-12A 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用)
EA599RE-13A 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用)
その他関連
本体EA599RE-1A : 405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top