すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RE-2A

品名 : 435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番7253
刃材質炭素工具鋼全長435mm
刃長270mm刃厚0.7mm
ピッチ2.5mm重量138g
適用材仮枠(コンパネ)
サヤ ベルトフック付
落下防止ストラップ穴付き
タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。
パワーフィットグリップ
ねじ1つで楽々替刃交換ができます。
販売価格

3,550(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2025/12/17 06:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0135ページ
バリエーション一覧
EA599RE-1A 405mm/240mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RE-2A 435mm/270mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RE-3A 465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サヤ付)
その他関連
オプションEA599RE-11A : 240mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-1A用)
オプションEA599RE-12A : 270mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-2A用)
オプションEA599RE-13A : 300mm 仮枠鋸 替刃(EA599RE-3A用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top