すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA599RH-3A

品名 : 630mm/270mm 木工鋸(替刃式・両刃)

仕様

メーカー玉鳥産業(RAZORSAW)型番668
全長630mm刃長270mm
刃厚0.6mmピッチ2.5mm
材質刃:SK材
柄:熱加塑性エラストマ
適用材集成材、一般木材、角材、竹材、コンパネ、デッキ材、PB(OSB)
替刃式両刃鋸です。
軽量で切れ味抜群です。
刃の角度が調整でき、様々な乾燥木材に対応します。
一般木材用造作鋸で、縦挽き・横挽きと木の性質に応じて切る事ができます。
縦挽刃は天刃加工を施すことにより切れ味が向上しています。
グリップは刃とのバランスが良く、作業がし易いです。
また、滑りにくく手に馴染み、少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。
どこでも握れるオールラバーグリップなので、お好みのスタイルで作業出来ます。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。
万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。
自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 02:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0135ページ
バリエーション一覧
EA599RH-1A 550mm/210mm 木工鋸(替刃式・両刃)
EA599RH-2A 575mm/240mm 木工鋸(替刃式・両刃)
EA599RH-3A 630mm/270mm 木工鋸(替刃式・両刃)
EA599RH-4 557mm/240mm 木工鋸(替刃式・両刃)
その他関連
オプションEA599RH-13 : 270mm 木工鋸 替刃(EA599RH-3A用・両刃)
ウェブカタログ画像
  • 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えています。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ134ページ
  • エスコ便利カタログ135ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top