すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AC-30

品名 : 30mm/415mm ラチェットレンチ(シノ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-30
用途強い締付を必要とするボルトの締結にサイズ30mm
ギア数24(15°送り)最大トルク671.8N・m
全長415mm厚み42.5mm
重量1060g材質クロムバナジウム鋼
本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利!
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
販売価格

5,960(税抜)/ 6,556円(税込)

カタログ価格

5,960円(税抜)/6,556円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 18:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0486ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA602AS-30
    • 品番

      EA602AS-30

    • コメント

      メーカー異なります。

    バリエーション一覧
    EA602AC-10 10mm/235mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-17 17mm/278mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-19 19mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-24 24mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-27 27mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-30 30mm/415mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-35 35mm/460mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-36 36mm/460mm ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AC-46 46mm/516mm ラチェットレンチ(シノ付)
    ウェブカタログ画像
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top