すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602AJ-10

品名 : 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番RM-17×19
用途強い締付を必要とするボルト締結にサイズ17×19mm
ギア数24(15°送り)最大トルク17mm:308.9N・m
19mm:367.7N・m
全長312mm重量430g
材質クロムバナジウム
本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利
セーフティーコード用の穴が2か所あります。
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
販売価格

5,950円(税抜)/ 6,545円(税込)

カタログ価格

5,950円(税抜)/6,545円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/28 11:07現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0487ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602AJ-1 10x12mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-2 10x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-4 11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-5 12x14mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-6 13x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-7 13x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-9 14x17mm/278mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-9.5 16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-10 17x19mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-13 19x21mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-15 19x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-19 22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-22 24x26mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-23 24x27mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-24 24x30mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-25 26x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-26 27x30mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-27 27x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-28 30x32mm/415mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-29 32x35mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-30 32x36mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-31 35x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-32 36x41mm/503mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AJ-33 41x46mm/516mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 単位(mm)
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top