すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AM-3

品名 : 多機能レンチ(6WAY型/ショート)

仕様

全長150mmソケット形状ノンスリップソケット(8mm・10mm・12mm・13mm)・蝶ネジソケット(M5・M6共用)
材質炭素工具鋼重量210g
配管・空調・電路支持などに必要なサイズを1本に集約した、6機能レンチ
狭く手の行き届きにくい箇所のボルト・ナットの取付、取り外しに
本体が360度回転するため、狭いスペースでの作業に最適です。
独自形状のノンスリップソケットで、なめたボルトナットに使用可能
販売価格

5,750(税抜)/ 6,325円(税込)

カタログ価格

5,750円(税抜)/6,325円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/13 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0229ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top