すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602AR-22

品名 : 22mm/400mm 四角ラチェットレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー旭金属工業(ASAHI)型番KL0022
四角対辺22mm全長400mm
ヘッド幅57mmヘッド部厚み30mm
歯数10材質S45C
重量1400g
両爪タイプ
販売価格

12,100円(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 22:23現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0486ページ
バリエーション一覧
EA602AR-12 12mm/245mm 四角ラチェットレンチ
EA602AR-16 16mm/295mm 四角ラチェットレンチ
EA602AR-22 22mm/400mm 四角ラチェットレンチ
EA602AR-24 24mm/500mm 四角ラチェットレンチ
EA602AR-25 25mm/500mm 四角ラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • C:57mm  L:400mm\nT:30mm  d:22mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ486ページ
  • エスコ便利カタログ487ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top