すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AS-2

品名 : 10x13mm/14x17mm/12mm 5サイズラチェットレンチ

仕様

メーカースーパーツールソケットサイズインナーソケット:10・13mm
アウターソケット:14・17mm
型番RNF1TRスパナ適合六角対辺12mm
全長166mm重量270g
材質特殊合金鋼仕上げニッケルクロムめっき
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に最適です。
スパナ部(12mm)もラチェット機能付き
安全ロープ穴2ヶ所あり(φ4mm)
販売価格

3,700(税抜)/ 4,070円(税込)

カタログ価格

3,700円(税抜)/4,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0229ページ
バリエーション一覧
EA602AS-1 8x10mm/13x14mm/12mm 5サイズラチェットレンチ
EA602AS-2 10x13mm/14x17mm/12mm 5サイズラチェットレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top