すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602AT-15

品名 : 19x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

仕様

メーカースーパーツール型番RN1924
サイズ19×24mm厚み56mm
全長355mm重量680g
材質特殊合金鋼仕上げカチオン電着塗装
爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。
安全ロープ取付穴付き
仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群
12ポイント
シノ付き
販売価格

5,250円(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 12:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0487ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602AT-1 10x12mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-2 10x13mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-3 10x14mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-4 11x13mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-5 12x14mm/ 225mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-6 13x17mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-7 13x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-8 14x15mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-9 14x17mm/ 265mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-10 17x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-11 17x21mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-12 17x22mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-13 19x21mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-14 19x22mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-15 19x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-16 21x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-17 21x26mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-18 21x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-19 22x24mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-20 22x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-21 23x26mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-22 24x26mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-23 24x27mm/ 355mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-24 24x30mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-25 26x32mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-26 27x30mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-27 27x32mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-28 30x32mm/ 400mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-29 32x35mm/ 445mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-30 32x36mm/ 445mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-31 35x41mm/ 490mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-32 36x41mm/ 490mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-33 41x46mm/ 500mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    EA602AT-34 46x50mm/ 545mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA602AT-17です
    • ※画像はEA602AT-17です

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top