すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602AV-2

品名 : 10x13mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)

仕様

メーカースーパーツール型番RN1013L
サイズ10×13mm厚み52mm
全長225mm重量180g
材質特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)
C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適
ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。
安全ロープ取付穴を設けています。
12ポイント
左右切替式
シノ付き
販売価格

4,480円(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 16:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0487ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602AV-1 10x12mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-2 10x13mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-3 12x14mm/225mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-4 13x17mm/265mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-5 14x17mm/265mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-6 17x19mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-7 17x21mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-8 19x21mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-9 19x24mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-10 30x24mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-11 21x26mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-12 21x27mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-13 24x27mm/355mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-14 24x30mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-15 27x32mm/400mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    EA602AV-16 32x36mm/445mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA602AV-8です
    • ※画像はEA602AV-8です
    • C形鋼等の深い凹部での締付け時に最適
    • ボルトが長く出るところ(Uナット)などの使用にも便利
    • C形鋼等の深い凹部での締付け時に最適
    • 片側ソケットだけが長い仕様

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ486ページ
    • エスコ便利カタログ487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top