すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602AZ-13

品名 : 100mm/呼13用 ザルボアダプター(13mmHEX)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番TSA-13
用途呼13の持出・継足ソケットの取付け、取外しに差込サイズ13mm
先端サイズ12・12.7mm用全長100mm
重量85g材質SCM435
持出・継足ソケットの着脱に(全長50mmにも対応)
ラチェットレンチ・メガネレンチに接続して使用して下さい。
<注意>
斜め掛け、浅掛けや過大な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外に使用しないでください。
販売価格

1,930(税抜)/ 2,123円(税込)

カタログ価格

1,930円(税抜)/2,123円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/29 22:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1075ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1074ページ
  • エスコ便利カタログ1075ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top