すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602CD-106

品名 : 3/4"x 7/8" ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番25AN-3/4X7/8
サイズ(インチ)3/4×7/8サイズ全長(L;mm):235
メガネ部巾(小・d1/大・d2;mm):36/40
メガネ部厚み(a;mm):13
重量(g)296
ストレートタイプ
12ポイント
スピーディな作業に最適
販売価格

8,450円(税抜)/ 9,295円(税込)

カタログ価格

8,450円(税抜)/9,295円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/07 04:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0382ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602CD-101 1/4"x5/16" ラチェットめがねレンチ
    EA602CD-102 5/16"x11/32" ラチェットめがねレンチ
    EA602CD-103 3/8"x7/16" ラチェットめがねレンチ
    EA602CD-104 1/2"x9/16" ラチェットめがねレンチ
    EA602CD-105 5/8"x11/16" ラチェットめがねレンチ
    EA602CD-106 3/4"x 7/8" ラチェットめがねレンチ
    EA602CD-107 13/16"x15/16"ラチェットめがねレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※写真はEA602CD-104です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※写真はEA602CD-104です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n
    • 工具の口幅とボルト径寸法表
    • ※画像はEA602CD-105です\n
    • エスコ便利カタログ382ページ
    • エスコ便利カタログ383ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top