すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602CF

品名 : 5本組 ラチェットめがね(首振り型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番TMR1S05
<セット内容>5点セットサイズS1×S2:8×10mm、
D1:18mm、D2:21mm、
T1:7.4mm、T2:8.4mm、
L:105mm、重量:68g
S1×S2:10×12mm、
D1:21mm、D2:23.5mm、
T1:8.4mm、T2:8.4mm、
L:125mm、重量:91g
S1×S2:12×14mm、
D1:23.5mm、D2:26.5mm、
T1:8.4mm、T2:8.4mm、
L:145mm、重量:117g
S1×S2:13×15mm、
D1:25mm、D2:28mm、
T1:8.4mm、T2:8.4mm、
L:155mm、重量:133g
S1×S2:14×17mm、
D1:26.5mm、D2:30.5mm、
T1:8.4mm、T2:10mm、
L:165mm、重量:162g
材質工具鋼
12ポイント
両頭とも本締めが可能です。
ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。
ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。また、矢印表示により作業方向が一目で分かります。
販売価格

47,500(税抜)/ 52,250円(税込)

カタログ価格

47,500円(税抜)/52,250円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/24 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA602CF-1 : 8x10mm/105mm ラチェットめがね(首振り型)
セット商品EA602CF-2 : 10x12mm/125mm ラチェットめがね(首振り型)
セット商品EA602CF-4 : 12x14mm/145mm ラチェットめがね(首振り型)
セット商品EA602CF-5 : 13x15mm/155mm ラチェットめがね(首振り型)
セット商品EA602CF-6 : 14x17mm/165mm ラチェットめがね(首振り型)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top