すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602CF-7

品名 : 16x18mm/170mm ラチェットめがね(首振り型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番MR1S-1618F
材質工具鋼
12ポイント
サイズ(mm)16×18全長(mm)170
販売価格

8,650(税抜)/ 9,515円(税込)

カタログ価格

8,650円(税抜)/9,515円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/23 13:56現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA614HS-8
    • 品番

      EA614HS-8

    • コメント

      全長:263mm、メーカー違い

    バリエーション一覧
    EA602CF-1 8x10mm/105mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-2 10x12mm/125mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-3 11x13mm/135mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-4 12x14mm/145mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-5 13x15mm/155mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-6 14x17mm/165mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-7 16x18mm/170mm ラチェットめがね(首振り型)
    EA602CF-8 17x19mm/180mm ラチェットめがね(首振り型)
    メイン画像

    資料

    仕様
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top