すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602CF-10

品名 : 6x 7mm/120mm ラチェットめがね(首振り型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番MR1-0607F
材質工具鋼
12ポイント
サイズ(mm)6×7全長(mm)120
重量(g)65ギア数72
販売価格

6,240(税抜)/ 6,864円(税込)

カタログ価格

6,240円(税抜)/6,864円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/24 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA602CF-10 6x 7mm/120mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-14A 12x14mm/199mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-16A 14x17mm/230mm ラチェットめがね(首振り型)
EA602CF-17 16x18mm/250mm ラチェットめがね(首振り型)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top