すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602CZ-34A

品名 : W3/8"・1/2"/148mm 全ねじレンチ

仕様

ブランド名M-Creative型番MC30Z034
サイズW3/8”・W1/2”外径φ30mm
全長148mm重量235g
W3/8”・W1/2”兼用タイプ
軽天・ケーブルラック・配線などの全ねじボルトの作業に
ハンドル可変式で強力!締めと早回しに対応
着脱がワンタッチ
販売価格

5,230(税抜)/ 5,753円(税込)

カタログ価格

5,230円(税抜)/5,753円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 17:44現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 着脱がワンタッチ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top