すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602DE-6

品名 : 8x12-10x13 4サイズラチェットレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番MR-0813L
口径8×12・10×13mmサイズ(mm)h1:10 h2:17.5 h3:15 h4:17.5
D1:21 D2:25 T1:34.5 T2:44.5
L(全長):143
重量180g
12ポイント
材質工具鋼
ストレートタイプ
奥深い箇所での作業に適したロングソケット仕様
販売価格

4,850(税抜)/ 5,335円(税込)

カタログ価格

4,850円(税抜)/5,335円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/04 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0229ページ
バリエーション一覧
EA602DE-6 8x12-10x13 4サイズラチェットレンチ
EA602DE-7 10x13-12x14 4サイズラチェットレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ228ページ
  • エスコ便利カタログ229ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top