すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602K-2

品名 : 9x10mm ラチェットめがねレンチ

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)サイズ9×10mm
全長140mm頭部幅20.2×22.6mm
頭部厚み9.5mm材質スチール(クロムメッキ仕上げ)
重量77g
12ポイント
ストレートタイプ
レンチを裏返すだけで、回転方向の切り替えが可能です。
販売価格

1,560円(税抜)/ 1,716円(税込)

カタログ価格

1,560円(税抜)/1,716円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 21:35現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0427ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA602KB-2
    • 品番

      EA602KB-2

    • コメント

      25゚オフセット型 9x10mm

    バリエーション一覧
    EA602K-0 6x 7mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-1C 8x10mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-2 9x10mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-2B 10x12mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-12 12x13mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-4 12x14mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-13 13x14mm ラチェットめがねレンチ
    EA602K-14 15x17mm ラチェットめがねレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像
    • ※代表画像
    • エスコ便利カタログ426ページ
    • エスコ便利カタログ427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top