すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602KA-3

品名 : 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

12ポイント
サイズ1/2”×9/16”全長175mm
厚み9×9mm重量136g
材質スチール重量(g)139.5
ストレートタイプ
ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
販売価格

1,840(税抜)/ 2,024円(税込)

カタログ価格

1,840円(税抜)/2,024円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 06:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0427ページ

代替品

EA602WB-3
バリエーション一覧
EA602KA-1 1/4" x 5/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-2C 7/16"x 1/2" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-3 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-3B 9/16"x 5/8" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-4C 11/16"x 3/4" ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ426ページ
  • エスコ便利カタログ427ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top