すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602KB-108

品名 : [13/16"x15/16"]ラチェットメガネ(オフセット型)

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)サイズ13/16”×15/16”
ドライブ12ポイント全長(mm)232
厚み(mm)12.7×12.7材質スチール
重量(g)225
25°タイプ
オフセット型
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
ラチェットの切替えスイッチ付
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/09/02 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0427ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA602KB-101 [ 1/4"x 5/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
    EA602KB-103 [ 3/8"x 7/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
    EA602KB-104 [ 1/2"x 9/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
    EA602KB-105 [ 5/8"x11/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
    EA602KB-106 [ 5/8"x 3/4" ] ラチェットメガネ(オフセット型)
    EA602KB-108 [13/16"x15/16"]ラチェットメガネ(オフセット型)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ426ページ
    • エスコ便利カタログ427ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top