すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602KB-70

品名 : 5本組 ラチェットメガネ(ミリ・オフセット型)

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)サイズ7×8・9×10・11×13・12×14・15×17mm
全長108~203mm頭部厚み9.5、12.7mm
ドライブ6ポイント
12ポイント(15×17mmのみ)
材質スチール
25°オフセット
正逆切替レバー付き
ハンドル部はクロムメッキ仕上げ
ビニールポーチ付き
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:15現在)

更新
商品入数1販売単位St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top